Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W74157 Herst.-Nr.: 12011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Anwendung: zur Befestigung der Fahrräder auf dem Fahrradträger
- Größe (LxB): ca. 36 x 1,5 cm - Material: Nylon - Farbe: schwarz
Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 4 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | | Tiefe | 15 mm | Merkmale | Produkttyp | Radträger | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Nylon |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,49* | € 9,47* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,39* | € 9,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,07* | € 9,97* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,25* | € 13,93* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 13,37* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|