Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CCA-404-2M Audio-Kabel 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CCA-404-2M Audio-Kabel 3.5mm Schwarz
Gembird CCA-404-2M Audio-Kabel 3.5mm Schwarz
Gembird CCA-404-2M Audio-Kabel 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35541753
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCA-404-2M
EAN/GTIN:
     8716309092036
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2m
klinken kabel stecker-stecker
  • Geeignet für den Einsatz an den meisten Stereo/Audio-Geräten.
    - Einfache Verbindung, z.B. Ihres Smartphones/ Tablets mit Ihrer Stereoanlage.
    - 3.5 mm (male/male) Stereo Audio Kabel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
340 mm
Versandkartonslänge
30 mm
Versandkartonshöhe
205 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.