Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 45354 Netzwerkkabel Grau 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 45354 Netzwerkkabel Grau 3 m
Lindy 45354 Netzwerkkabel Grau 3 m
Lindy 45354 Netzwerkkabel Grau 3 m
Lindy 45354 Netzwerkkabel Grau 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3554999
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45354
EAN/GTIN:
     4002888453547
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Premium Patchkabel, halogenfrei
Inkl. Messprotokoll (100% Test)
- LSOH-Kabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)
- Geeignet für Gigabit / 10Gigabit Anwendungen
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6 (A), 26 AWG, 4 Adernpaare
- Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (50µ")
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
- Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.