| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-35616352 Herst.-Nr.: 6984200 EAN/GTIN: 4002514278773 |
| |
|
| | |
| Kunststoffkorb mit niedrigem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 49 Gläsern bis 20 cm Höhe. - Mit 49 Fächern - Fächergröße 63 x 63 mm - Inklusive Extenderset bestehend aus kurzem und langem Extender - Über Extender höhenverstellbarer Toprahmen bis 20 cm - Breite 50, Tiefe 50 cm, Breite mit Gastronormflanken 53 cm Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Korb | | Markenkompatibilität | Miele | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Rot, Blau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 500 mm | | Tiefe | 500 mm | | Höhe | 233 mm | | Gewicht | 3300 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Geschirr-Abtropfkorb, Geschirr-Korb, Geschirrabtropfkorb, Geschirrkorb, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, Ersatzteile Geschirrspüler, Geschirrspüler Zubehör, Zubehör Geschirrspüler, Zubehör Spülmaschine, geschirrkorb miele, allzweck trinkglas, geschirrspüler breite 50 cm |
| | |
| |