Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 Speichermodul 4 x 8 GB 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 Speichermodul 4 x 8 GB 3600 MHz
G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 Speichermodul 4 x 8 GB 3600 MHz
G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 Speichermodul 4 x 8 GB 3600 MHz
G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 Speichermodul 4 x 8 GB 3600 MHz
G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 Speichermodul 4 x 8 GB 3600 MHz
G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 Speichermodul 4 x 8 GB 3600 MHz
G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 Speichermodul 4 x 8 GB 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35617023
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3600C16Q-32GTZR
EAN/GTIN:
     4719692014962
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.