Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS AZZU10020 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS AZZU10020 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß
ABUS AZZU10020 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35639400
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZZU10020
EAN/GTIN:
     k.A.
Die beigefügten internationalen Steckeradapter ermöglichen die länderübergreifende Nutzung in Europa, Großbritannien und Australien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Ausgangsspannung
12 V
Produktfarbe
Weiß
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
74 mm
Kabellänge
1.5 m
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
AU,EU,UK
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.