| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-35663796 Herst.-Nr.: 2520340 EAN/GTIN: 0045496420314 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Nintendo Switch können Fans in der definitiven Version von „Mario Kart 8“ wann und wo sie wollen spannenden Rennen fahren – sogar mit bis zu acht Freunden im lokalen Mehrspielermodus. „Mario Kart 8 Deluxe“ beinhaltet neben allen Strecken und Charakteren aus der Wii U-Version auch alle Strecken und Charaktere, die bisher nur als herunterladbare Inhalte verfügbar waren. Dazu steigen auch ein paar neue Charaktere in den Fahrspaß ein: der Inkling-Junge und das Inkling-Mädchen aus Splatoon, König Buu Huu, Knochentrocken und Bowser Jr.! Dazu wurde der Schlacht-Modus überarbeitet und kann nun ebenfalls mit Ballonschlacht und Bob-omb-Wurf aufwarten, mit neuen Strecken wie Dekabahnstation und Kampfarena und wiederkehrenden Strecken wie Luigi‘s Mansion aus Mario Kart: Double Dash!! für den Nintendo GameCube und Kampfkurs 1 aus Super Mario Kart für das Super Nintendo Entertainment System. Wem ein Item noch nie genug war, der kann sich nun darauf freuen, zwei Items gleichzeitig bei sich zu haben. Auch neue Items aus vorherigen Titeln der Reihe sind diesmal dabei, so zum Beispiel Buu Huu, der Items stiehlt, und die Feder, die in der Schlacht besonders hohe Sprünge ermöglicht. Eine weitere Neuerung dürfte besonders Anfänger freuen: Die sogenannte Schlau-Steuerung macht es wesentlich einfacher, beim Fahren auf der Straße zu bleiben. So können auch Kinder sich in 200-ccm-Rennen beweisen. Gespielt wird lokal oder online im TV-Modus mit bis zu 1080p. „Mario Kart 8 Deluxe“ erscheint am 28. April. Weitere Informationen: Merkmale | Plattform | Nintendo Switch | ![](/p.gif) | Spiel-Genre | Rennen | ![](/p.gif) | Spiel-Edition | Deluxe | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Entwickler | Nintendo | ![](/p.gif) | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 28/04/2017 | ![](/p.gif) | PEGI-Klassifizierung | 3 | ![](/p.gif) | Verteilungstyp | Physische Medien | ![](/p.gif) | Medientyp | Speicherkarte | ![](/p.gif) | Multiplayer-Modus | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl Online-Spieler | 12 | ![](/p.gif) | Veröffentlicher | Nintendo |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |