| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-35685321 Herst.-Nr.: 83618 EAN/GTIN: 4043619836185 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses SAS Kabel von Delock dient dem Anschluss von externen Laufwerken mit Mini SAS HD SFF-8644 Anschluss an einen Kontroller mit Mini SAS HD SFF-8643 Anschluss. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Mini SAS HD SFF-8644 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Mini SAS HD SFF-8643 | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate (max) | 12 Gbit/s | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 30 | Sonstige Funktionen | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |