Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol Power1 Racing 2T Motoröl 1 l Motorrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Power1 Racing 2T Motoröl 1 l Motorrad
Castrol Power1 Racing 2T Motoröl 1 l Motorrad
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35710933
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     4008177053207
EAN/GTIN:
     4008177053207
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl 1l castrol
castrol motorenoele
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
1 l
Geeignet für
Motorrad
Pourpoint
-51 °C
Produktfarbe
Mehrfarbig
Flammpunkt
73 °C
Dichte bei 15°C
0.875 kg/l
Kinematische Viskosität bei 100° C
22 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 40° C
43 mm²/s
API-Standard
TC+
Weitere Suchbegriffe: motorenöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 10,49* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.