Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec GPF-350P Netzteil 350 W 20+4 pin ATX TFX Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec GPF-350P Netzteil 350 W 20+4 pin ATX TFX Silber
Chieftec GPF-350P Netzteil 350 W 20+4 pin ATX TFX Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35720817
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GPF-350P
EAN/GTIN:
     4710713234673
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die neueste Generation von TFX Netzteilen kommt mit einem neuen Modell daher: GPF-350P (12V Version 2.3). Ausgestattet sowohl mit einem hochmodernen Innenleben als auch mit einer Effizienz von 85% bei 115/230V, ist dieses Netzteil bestens geeignet für Home Entertainment Systeme oder kleinen Komplettsystemen. Aktives PFC und ein laufruhiger, temperaturgesteuerter Lüfter runden das positive Bild ab.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
2
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
350 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
6.3 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
300 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
10 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
15 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
15 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2 A
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
TFX
ATX-Version
2.3
Lagertyp
Schutzhülle
Zertifizierung
CE, CB, TUV
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Silber
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
65 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.