Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie DVX55 Puppenzubehör Puppenfahrrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie DVX55 Puppenzubehör Puppenfahrrad
Barbie DVX55 Puppenzubehör Puppenfahrrad
Barbie DVX55 Puppenzubehör Puppenfahrrad
Barbie DVX55 Puppenzubehör Puppenfahrrad
Barbie DVX55 Puppenzubehör Puppenfahrrad
Barbie DVX55 Puppenzubehör Puppenfahrrad
Barbie DVX55 Puppenzubehör Puppenfahrrad
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35757524
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     DVX55
EAN/GTIN:
     887961376838
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10887961376835
Breite des Versandkartons
222 mm
Höhe des Versandkartons
253 mm
Volumen Hauptkarton
20800 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10887961376835
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
11457 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
12275 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
309.4 g
Verpackungsvolumen
5751.8595 cm³
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
140 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
144 Monat( e)
Merkmale
Produkttyp
Puppenfahrrad
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Modepuppe
Markenkompatibilität
Barbie
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Jahr
2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.