Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W565931 Herst.-Nr.: B10-SKL000010 EAN/GTIN: 7640108880352 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (max.) | 10000 mm | | Breite | 10 mm | | Gewicht | 212 g | | Verpackungsbreite | 180 mm | | Verpackungstiefe | 45 mm | | Verpackungshöhe | 180 mm | Merkmale | Geeignet für | Universal | | Material | Velcro | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,53* | € 36,51* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,76* | € 36,52* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 41,18* | € 53,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,553* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|