Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 32GB DDR4-3600 Speichermodul 2 x 16 GB 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 32GB DDR4-3600 Speichermodul 2 x 16 GB 3600 MHz
G.Skill 32GB DDR4-3600 Speichermodul 2 x 16 GB 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35764643
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3600C17D-32GTZ
EAN/GTIN:
     4719692015259
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
17
Speicherkanäle
Dual-channel
Speicherspannung
1.2,1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.