Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting 3N10EXUK00G 3D-Stift 0,8 mm Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XYZprinting 3N10EXUK00G 3D-Stift 0,8 mm Schwarz, Orange
XYZprinting 3N10EXUK00G 3D-Stift 0,8 mm Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35766845
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     3N10EXUK00G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Drucker Stift
3D-Druckstift
3D-Stift
3D Druck Materialien
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
70 g
Leistungen
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Düsenbreite
0.8 mm
Drucktechnologie
Schmelzfadenherstellung (FFF)
Unterstütze Schichtstärke Glühfaden
1.75 mm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.