| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-35779379 Herst.-Nr.: K15144OW EAN/GTIN: 3112539604127 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | ML 1640, 2240 | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 1500 Seiten | ![](/p.gif) | OEM-Code | MLT-D1082S | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 790 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 344 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 129 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 206 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 980 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, armor toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |