Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15355OW Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K15355OW Tonerkartusche Schwarz
Armor K15355OW Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35779405
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15355OW
EAN/GTIN:
     3112539604097
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
ML 1660, 1661, 1665, 1666, 1670, 1675, 1860, 1865, SCX-3000, 3200, 3205
Schwarztoner Seitenleistung
1500 Seiten
OEM-Code
MLT-D1042S
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
730 g
Verpackungsbreite
344 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
206 mm
Paketgewicht
920 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.