Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12109 Sicherheitszugangskontrollsystem 868.6625 MHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12109 Sicherheitszugangskontrollsystem 868.6625 MHz Weiß
Lupus Electronics 12109 Sicherheitszugangskontrollsystem 868.6625 MHz Weiß
Lupus Electronics 12109 Sicherheitszugangskontrollsystem 868.6625 MHz Weiß
Lupus Electronics 12109 Sicherheitszugangskontrollsystem 868.6625 MHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35843501
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12109
EAN/GTIN:
     4260195433922
Das LUPUSEC Outdoor Keypad dient der Steuerung der XT2 / XT2 Plus Alarmanlage und wird insbesondere zur Aktivierung und Deaktivierung bei Betreten und Verlassen des Gebäudes verwendet. Hierzu geben Sie entweder einen von fünfzig frei definierbaren PIN-Codes ein oder wischen einfach mit dem persönlichen RFID-Chip über das Keypad.

Der große, sicherungstechnische Vorteil des Outdoor Keypads gegenüber der Innenvariante liegt darin, dass der gesicherte Bereich zum Unscharfschalten nicht betreten werden muss. Somit können Sie auf risikobehaftete Eingangs- und Ausgangsverzögerungen gänzlich verzichten.

Kabel zur Signalübertragung sind nicht notwendig. Das Keypad kann entweder mit Batterien oder dem mitgelieferten 12V Netzteil betrieben werden und ist kinderleicht einzurichten und in kurzer Zeit betriebsbereit.

Das Outdoorkeypad bietet vier frei programmierbare Smarthome-Tasten (F1-F4) mit denen Sie zum Beispiel das Licht aktivieren / deaktivieren, die Heizung beim Verlassen herunterregeln, den Türsummer aktivieren oder komplette Szenarien ausführen können. Der integrierte Alarmausgang startet bei Berührung des Keypads eine Kameraaufnahme oder öffnet die Eingangstür.

Mit dem Keypad können Sie, je nach dem welchen PIN Code Sie verwenden, beide Areas steuern. Die Verwaltung inkl. der mit dem Code oder RFID-Chip verbundenen Benutzerrechte, werden einfach im Webserver der Alarmanlage definiert. Hier können Sie pro Area bis zu 50 PIN-Codes eingeben (6 bei der XT1) und mit einem Namen verknüpfen. So sehen Sie jederzeit in der Übersicht (Logs), wann welcher Code verwendet wurde - jederzeit und überall mit der kostenlosen APP und Push-Mitteilungen.

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Sicherheit
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Merkmale
Funkfrequenz
868.6625 MHz
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, FCC, RoHs
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
195 x 22 x 129.7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,32*
€ 327,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,04*
€ 309,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.