Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP7801B Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP7801B Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
APC AP7801B Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
APC AP7801B Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
APC AP7801B Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
APC AP7801B Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35854472
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7801B
EAN/GTIN:
     731304331469
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
444 x 102 x 44 mm
Gewicht
1730 g
Management-Funktionen
Überwachung
Strom
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
470 x 337 x 64 mm
Paketgewicht
2910 g
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
3.66 m
Zertifizierung
cUL, CSA, FCC 15 A, ICES-003, UL 60950, UL
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
100-120 V
Stromstärke (maximal)
20 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
120 V
Ladekapazität
1920 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
20 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
NEMA L5-20R
Eingang Verbindungstyp
NEMA L5-20P
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,76*
€ 761,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,16*
€ 743,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,33*
€ 723,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,17*
€ 704,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,34*
€ 662,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.