Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone ES02-USB Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone ES02-USB Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Silverstone ES02-USB Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Silverstone ES02-USB Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Silverstone ES02-USB Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Silverstone ES02-USB Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Silverstone ES02-USB Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Silverstone ES02-USB Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Silverstone ES02-USB Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Silverstone ES02-USB Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Silverstone ES02-USB Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Silverstone ES02-USB Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Silverstone ES02-USB Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35854840
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ES02-USB
EAN/GTIN:
     4710007223963
ES02 ist ein von SilverStone entwickeltes komfortables externes Schalterset zum kabellosen Ein- / Ausschalten und Neustarten eines Computers. Durch Einsatz vorhandener standardmäßiger 2,4-GHz-HF-Drahtlostechnologie, eines internen 9-poligen USB-2.0-Anschlusses und der Ein / Aus- / Reset-Stiftleisten an einem Motherboard lässt sich das ES02-Set mühelos installieren und innerhalb von 20 Metern eines verbundenen Computers verwenden. Dank eines mitgelieferten Y-Kabels können neben dem ES02 bei Bedarf auch die gehäuseeigenen Ein / Aus- und Reset-Taste genutzt werden. Wer nach einer einfacheren Sicherheitslösung als Softwarezugangssteuerung sucht, findet im ES02 eine gute Alternative. Wer Computer an schwer zugänglichen Orten aufgestellt oder spezielle Nutzungsszenarien entwickelt hat, ist mit dem ES02 ebenfalls sehr gut bedient.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Maximale Reichweite
20 m
Frequenzband
2.4 GHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T)
-40 - 158 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Design
Schnittstelle
RF Wireless
Fernbedienung Nutzung
PC
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.