Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
3D-Drucker
>
3D-Drucker Modellmaterial
>
Artikel
Gembird 3DP-PLA1.75-01-S 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Silber 1 kg
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-35856004
Hersteller:
Gembird
Herst.-Nr.:
3DP-PLA1.75-01-S
EAN/GTIN:
8716309088619
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84779080
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Silber
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
3D-Druckmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
Filament
,
filament pla silber 1,75mm
,
3d druck materialien
,
3d drucker filament 1.75mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,10*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 17,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,42*
€ 26,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen