Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 1815i 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 1815i 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco 1815i 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco 1815i 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco 1815i 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35861933
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP1815I-E-K9C
EAN/GTIN:
     882658952654
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220.726 mm
Verpackungstiefe
239.776 mm
Verpackungshöhe
69.85 mm
Paketgewicht
848.07 g
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
150.8 mm
Tiefe
150.8 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA, WPA2
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Anzahl Kanäle
29 Kanäle
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Übermittlungsleistung
4 dBmW
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Mobility Express
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
Mexiko
Zertifizierung
UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC Part 15.247, 15.407 RSS-247 (Canada) EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ARIB-STD 66 (Japan) ARIB-STD T71 (Japan) EMI (Class B FCC Part 15.107 and 15.109 ICES-003 (Canada) VCCI (Japan) EN 301.489-1 /-17 (Europe) EN 50385
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,50*
€ 507,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,28*
€ 506,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,63*
€ 491,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,20*
€ 489,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,30*
€ 445,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.