Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7490 (PS) Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7490 (PS) Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase 7490 (PS) Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase 7490 (PS) Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase 7490 (PS) Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase 7490 (PS) Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase 7490 (PS) Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase 7490 (PS) Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase 7490 (PS) Rucksack Schwarz Polyester
Rivacase 7490 (PS) Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35862299
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7490 (PS) BLACK
EAN/GTIN:
     4260403571811
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Laptop-Rucksack
  • Stilvoller Rucksack mit den meisten DSLR-Kameras kompatibel. - Der Rucksack hat ein Fach für ein Notebook bis 15.6". - Weiches, farbiges, schützendes Innenfutter. - Passend für eine DSLR Kamera mit aufgesetztem Objektiv und 3-4 zusätzliche Objektive und Zubehör. - Stativ Befestigungssystem . - Einstellbare, gepolsterte Trennwände zum anpassen des Faches an die Kamera. - Außentasche für Zubehör oder eine Flasche Wasser. - Interne Netztaschen für zusätzliche Speicherkarten , Zubehör. - Komfortabler, weicher Griff und Schultergurte mit gepolstertem Riemen damit werden Sie sich auch auf der längsten Reise wohlfühlen. - Doppelreißverschluss für einfachen und schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
905 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
280 x 110 x 420 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Färbung
Monochromatisch
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.