Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC ColourCoil Binderücken, 4:1-Teilung, weiß, 6 mm (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GBC ColourCoil Binderücken, 4:1-Teilung, weiß, 6 mm (100)
GBC ColourCoil Binderücken, 4:1-Teilung, weiß, 6 mm (100)
GBC ColourCoil Binderücken, 4:1-Teilung, weiß, 6 mm (100)
GBC ColourCoil Binderücken, 4:1-Teilung, weiß, 6 mm (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3591430
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     9665905
EAN/GTIN:
     0033816044050
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Mit den ColourCoil Binderücken lassen sich die Seiten der Dokumente zum problemlosen Fotokopieren und Notieren um 360 Grad flach umschlagen. Die hochwertigen ColourCoil Binderücken in vielen Farben und 12 Größen für bis zu 265 Blatt liefern dauerhaft stabile Bindungen.

- Leicht und doch stark - bindet große Dokumente auf sichere Weise

- Flexibles Design - ideal für den Postversand; kein Verblassen oder Reißen im Verlauf der Zeit

- Hohe Seitensicherheit - das Austauschen von Seiten ist nur möglich durch Aufschneiden und Abwi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
A9665913
ab € 11,86*
Zubehör
GBC
9665912
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.