Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO MASERLO Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO MASERLO Bodenleuchte E27
EGLO MASERLO Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35928541
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95172
EAN/GTIN:
     9002759951726
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend, Halogen, LED
Design
Produktfarbe
Cappuccino, Gold, Nickel
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
1510 mm
Gewicht
5381 g
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, eglo stehlampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.