Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO MASERLO Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO MASERLO Bodenleuchte E27
EGLO MASERLO Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35928542
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95173
EAN/GTIN:
     9002759951733
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Standlampe
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend, Halogen, LED
Design
Produktfarbe
Grau, Nickel, Silber
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
1510 mm
Gewicht
5381 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.