Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 1815i 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Aironet 1815i 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 1815i 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35934173
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP1815I-A-K9C
EAN/GTIN:
     882658952692
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
150.8 mm
Tiefe
150.8 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, EAP, EAP-FAST, EAP-SIM, PEAP, SSL/TLS, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 5.825 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h
Zahl der Benutzer
400 Benutzer
VLAN-Unterstützung
Ja
Übermittlungsleistung
4 dBmW
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
8.3 W
Design
Platzierung
Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Status
Zertifizierung
UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1
Eingebaut
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,88*
€ 496,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,45*
€ 495,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,14*
€ 486,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.