Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ETH 3000 Koaxialkabel 5 m IEC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein ETH 3000 Koaxialkabel 5 m IEC Weiß
Kathrein ETH 3000 Koaxialkabel 5 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35937514
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20410046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
ETH 3000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Produktfarbe
Weiß
Frequenzband
0 - 2.4 GHz
Stärke Ummantelung
5 mm
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
0.8 mm
Isolationsmaterial
Polyethylen
Insulationsdicke
3.55 mm
Einführungsresistanz
2.5 MΩ
Kabel-Klasse
A+
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.