Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät LI-Ion
>
Artikel
SkyRC E3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-35985065
Hersteller:
SkyRC
Herst.-Nr.:
SK-100081
EAN/GTIN:
6930460000767
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium Polymer (LiPo)
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
103 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Akkuladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Ladegerät Lipo
,
Ladegerät Lipo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
,
Lipo Akku Ladegerät
,
Lithium-Polymer-Akku Ladegerät
,
ladegerät li-ion
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen