Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 3PAR 8440 Speicherserver Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 3PAR 8440 Speicherserver Rack (1U) Schwarz
Hewlett Packard Enterprise 3PAR 8440 Speicherserver Rack (1U) Schwarz
Hewlett Packard Enterprise 3PAR 8440 Speicherserver Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36055751
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6Z07B
EAN/GTIN:
     190017121567
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
676.1 mm
Höhe
87.95 mm
Gewicht
22100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
8
Leistungen
Typ
Speicherserver
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84714100
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
3000 TB
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD+SSD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID-Unterstützung
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
41 - 104 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47.539,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47.654,04*
€ 56.708,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47.563,02*
€ 56.599,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47.539,98*
€ 56.572,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.