Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SkyRC D400 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SkyRC D400 Akkuladegerät
SkyRC D400 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36060929
Hersteller:
     SkyRC
Herst.-Nr.:
     SK-100123
EAN/GTIN:
     4046032078835
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium Polymer (LiPo), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Entladungsleistung
36 W
Ladestrom
20 A
Batteriekapazität (min.)
0.05 Ah
Batteriekapazität (max.)
50 Ah
DC input Spannung
11 - 18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
82.5 mm
Gewicht
2510 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,84*
€ 294,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.