| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-3611975 Herst.-Nr.: EOS-RETRO EAN/GTIN: 4030432540009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eröffnet dem Besitzer von CANON EOS Weitwinkelobjektiven oder Zooms die Welt der extremen Nahfotografie mit hervorragender Qualität. Das Objektiv wird mit Hilfe des Umkehrrings im umgedrehter Position auf das Gehäuse montiert. Der Ring überträgt alle Steuerfunktionen.
Beispiel: Mit einem Canon-EOS-Zoom-Objektiv 28-105mm in umgedrehter Stellung wird ein Abbildungsmaßstab bei einer Brennweite von 105mm von 1:7 bis 2,8:1 bei 28mm erreicht. Dies entspricht einem größeren Einstellbereich, als mit einem Makroobjektiv erreicht werden kann. Werkseitig wird der EOS-RETRO mit einem Filtergewinde von 58mm geliefert. Für Objektive mit anderen Filtergewindedurchmessern werden passende Reduzierringe angeboten.
Technische Daten: Größe: 75 mm Gewicht: 160 g Filtergewinde: 58mm Max. Auszugslänge: 550 mm Weitere Informationen: Merkmale | Kameraseitiger Anschluss | Canon EOS | ![](/p.gif) | Objektivseitiger Anschluss | Canon EOS | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 160 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |