Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle FineArt Pearl Fotopapier A3 (297x420 mm) Weiß Perleffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnemühle FineArt Pearl Fotopapier A3 (297x420 mm) Weiß Perleffekt
Hahnemühle FineArt Pearl Fotopapier A3 (297x420 mm) Weiß Perleffekt
Hahnemühle FineArt Pearl Fotopapier A3 (297x420 mm) Weiß Perleffekt
Hahnemühle FineArt Pearl Fotopapier A3 (297x420 mm) Weiß Perleffekt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36185482
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10641654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Hahnemühle FineArt Pearl ist ein zellulosebasiertes FineArt Inkjet Papier mit einer speziell auf die FineArt Anwendung abgestimmten Inkjet Beschichtung. Das hellweiße Papier verfügt über eine leicht texturierte Oberfläche und eine seidig glatte Haptik. In Kombination mit der glänzenden Premium-Inkjet-Beschichtung entsteht ein edles Finish mit einem dezenten, perlglänzenden Effekt. Im Druck überzeugt das Papier mit einer hervorragenden Farb- und Detailwiedergabe, tiefem Schwarz und beeindruckenden Kontrasten.

Das säure- und ligninfreie FineArt Pearl erfüllt höchste Anforderungen an die Alterungsbeständigkeit und eignet sich perfekt für die Erstellung von hochwertigen Schwarz-Weiß- und Farbfotografien.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Merkmale
Oberflächentyp
Perleffekt
Mediengewicht
285 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
25 Blätter
Weißgrad des Papiers
105
Undurchsichtigkeit
99 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 65 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 - 65 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.