| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-36185485 Herst.-Nr.: 10641627 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hahnemühle William Turner ist ein im traditionellen Rundsiebverfahren hergestelltes Aquarellpapier mit einer für die FineArt Anwendung optimierten Beschichtung. Das weiße Baumwollpapier ist frei von optischen Aufhellern und besticht durch seine einmalige Haptik und Oberflächentextur. Die feine, dennoch stark ausgeprägte Filzstruktur des Echt-Büttenpapiers verleiht Fotografien und Kunstreproduktionen eine bestechende Tiefe und Dreidimensionalität. Die matte Premium-Inkjet-Beschichtung garantiert ein exzellentes Druckergebnis mit hervorragender Farb- und Detailwiedergabe, eindrucksvollen Kontrasten und tiefem Schwarz. William Turner ist säure- und ligninfrei und erfüllt höchste Anforderungen an die Alterungsbeständigkeit. Die charakteristische Haptik und Struktur sorgt für außergewöhnliche und effektvolle FineArt- und Kunstreproduktionen mit künstlerischen Flair.
Als besonderes Highlight ist William Turner 310 zusätzlich mit vierseitig, von Hand gerissenen Büttenrand erhältlich. So entstehen exklusive Drucke, die im Schattenfugenrahmen wunderbar zur Geltung kommen. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Säure | Merkmale | Oberflächentyp | Matt | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 190 g/m² | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Blätter pro Packung | 25 Blätter | ![](/p.gif) | Weißgrad des Papiers | 88,5 | ![](/p.gif) | Undurchsichtigkeit | 96.5 % | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 30 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 30 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 35 - 65 % | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 35 - 65 % | ![](/p.gif) | Temperatur Betriebsumgebung | 50 - 86 °F |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, fotopapier a4 190g, inkjet fotopapier, inkjet-fotopapier a4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |