| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-36262222 Herst.-Nr.: PI200-273 EAN/GTIN: 7640155898423 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
- 2 Peach Tintenpatrone schwarz kompatibel zu T1811, No. 18XL bk - 1 Peach Tintenpatrone cyan kompatibel zu T1812, No. 18XL c - 1 Peach Tintenpatrone magenta kompatibel zu T1813, No. 18XL m - 1 Peach Tintenpatrone gelb kompatibel zu T1814, No. 18XL y Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Multipack | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Expression Home XP-100 Series Expression Home XP-102 Expression Home XP-200 Series Expression Home XP-202 Expression Home XP-205 Expression Home XP-210 Series Expression Home XP-212 Expression Home XP-215 Expression Home XP-225 Expression Home XP-30 Expression Home XP-300 Series Expression Home XP-302 Expression Home XP-305 Expression Home XP-310 Series Expression Home XP-312 Expression Home XP-313 Expression Home XP-315 Expression Home XP-320 Series Expression Home XP-322 Expression Home XP-325 Expression Home XP-33 Expression Home XP-400 Series Expression Home XP-402 Expression Home XP-405 Expression Home XP-405 WH Expression Home XP-410 Series Expression Home XP-412 Expression Home XP-413 Expression Home XP-415 Expression Home XP-420 Expression Home XP-420 Series Expression Home XP-422 Expression Home XP-425 | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 545 Seiten | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 13 ml | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 9 ml | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | OEM-Code | T1816 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone schwarz, wiederaufbereitete druckerpatronen, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |