Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 79646 Tischleuchte E27 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 79646 Tischleuchte E27 Weiß
Paulmann 79646 Tischleuchte E27 Weiß
Paulmann 79646 Tischleuchte E27 Weiß
Paulmann 79646 Tischleuchte E27 Weiß
Paulmann 79646 Tischleuchte E27 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36315241
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79646
EAN/GTIN:
     4000870796467
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel
Moderner Materialmix aus Echtholz und Stoff gepaart mit zeitlosem Weiß: die Neordic Berit Tischleuchten stehen für wohnliches Licht im nordischen Stil. Setzen Sie spielend leicht Lichtakzente in allen Räumen. Durch die Kombination mit anderen Neordic Serien schaffen Sie ein individuelles Wohnambiente.
- Leuchte im skandinavischen Stil
- kombinierbar mit allen Neordic Leuchten
- nach FSC zertifiziertes Produkt mit Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
- Kabel mit Stoff ummantelt
- mit Schnurschalter An/Aus
- Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
- Leuchtmittel-Tipp: wählen Sie eine dimmbare Lampe, wenn Sie die Helligkeit regulieren möchten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
315 mm
Durchmesser
220 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Holz
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend, Halogen, Glühend, LED, Neon
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.