Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9K39A Rack 42U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9K39A Rack 42U Schwarz
HPE P9K39A Rack 42U Schwarz
HPE P9K39A Rack 42U Schwarz
HPE P9K39A Rack 42U Schwarz
HPE P9K39A Rack 42U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36401472
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9K39A
EAN/GTIN:
     4549821025527
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Höchstgewichtskapazität
1361 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1200 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, hp 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.078,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,96*
€ 1.433,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,16*
€ 1.427,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,87*
€ 1.382,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,16*
€ 1.343,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,89*
€ 1.283,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.