Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9S09A Stromverteilereinheit (PDU) 18 AC-Ausgänge 0U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9S09A Stromverteilereinheit (PDU) 18 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S09A Stromverteilereinheit (PDU) 18 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S09A Stromverteilereinheit (PDU) 18 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S09A Stromverteilereinheit (PDU) 18 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S09A Stromverteilereinheit (PDU) 18 AC-Ausgänge 0U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36401497
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9S09A
EAN/GTIN:
     190017068176
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
52.1 x 53.1 x 1490 mm
Gewicht
6620 g
Design
PDU-Typen
Geändert
Rack-Kapazität
0U
Typ
Einphasig
Montage
Senkrecht
Energie
Nominale Eingang Spannung
120 V
Stromstärke (maximal)
24 A
Ladekapazität
5000 VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
18 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
NEMA 5–20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.287,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.499,55*
€ 4.164,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.464,11*
€ 4.122,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.358,24*
€ 3.996,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.305,09*
€ 3.933,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.287,26*
€ 3.911,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.