Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 78 855 Teppichmesser Schwarz, Rot, Silber Feststehendes Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wedo 78 855 Teppichmesser Schwarz, Rot, Silber Feststehendes Messer
Wedo 78 855 Teppichmesser Schwarz, Rot, Silber Feststehendes Messer
Wedo 78 855 Teppichmesser Schwarz, Rot, Silber Feststehendes Messer
Wedo 78 855 Teppichmesser Schwarz, Rot, Silber Feststehendes Messer
Artikel-Nr.:
     273-DOR78855
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78 855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Die federbelastete Trapezklinge zieht sich sofort zurück, sobald sie das Schneidegut verlässt – auch bei vorgeschobenem Klingenschieber!

Das verdeckte Rundmesser an der Rückseite erlaubt das sichere Schneiden von Folie, Kordel, Kunststoffumreifungen etc. Mit dem zusätzlichen Metalleinsatz lassen sich Paket-Klebebänder leicht schlitzen, ohne den Inhalt zu beschädigen.

Der ergonomisch geformte Metallgriff mit gummierter Griffzone liegt sicher in der Hand. Durch die Positionierung des Klingenschiebers auf dem Messerrücken kann der Cutter sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern benutzt werden. TÜV/GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Einziehbare Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
TÜV/GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Länge (mm)
188 mm
Dicke
20 mm
Gewicht
218 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,95*
€ 17,50*
8 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,55*
€ 17,83*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,85*
€ 18,26*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,20*
€ 18,26*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.