Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 02500 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 02500 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02500 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02500 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02500 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02500 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02500 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36491317
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02500
EAN/GTIN:
     4001702025007
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Der RAM 2500 Power Wagon ist im wahrsten Sinn des Wortes ein „Heavy Duty Pickup Truck“ von RAM Trucks. Seine Robustheit und Geländegängigkeit ist legendär und bis heute einzigartig. Auch beim Thema Leistung ist dieser Wagen besonders eindrucksvoll. Sein V8 HEMI Motor leistet 410 PS und bringt es auf 582 Newtonmeter Drehmoment. Dieses Kraftpaket in markantem Power Wagon Design gibt es nun neu in der Bruder Kollektion. Das Spielzeug ist, wie sein großes Vorbild, mit der 4-türigen Kabine, der CREW Cab ausgestattet. Alle Türen sind zum Öffnen und bieten 4 bworld Figuren Platz. Für Fahrkomfort und Geländegängigkeit ist dieses Modell im Maßstab 1:16 mit gefederten Achsen ausgestattet, wobei die Vorderachse mit der enthaltenen Lenkradverlängerung lenkbar ist. Für den Lastentransport im Spielbetrieb kann die Heckklappe geöffnet werden und der Laderaum bietet Platz für Bruder Paletten, Gitterboxen oder Strohballen (Zubehöre 02415 / 02342 nicht im Lieferumfang enthalten). Das optional erhältliche Light & Sound Modul (Zubehör 02802) kann nach öffnen des Schiebedachs montiert werden und erhöht zusätzlich den Spielwert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Länge (mm)
400 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
ABS Synthetik
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.