| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-36491318 Herst.-Nr.: 02501 EAN/GTIN: 4001702025014 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der RAM 2500 Power Wagon ist im wahrsten Sinn des Wortes ein „Heavy Duty Pickup Truck“ von RAM Trucks. Seine Robustheit und Geländegängigkeit ist legendär und bis heute einzigartig. Auch beim Thema Leistung ist dieser Wagen besonders eindrucksvoll. Sein V8 HEMI Motor leistet 410 PS und bringt es auf 582 Newtonmeter Drehmoment. Dieses Kraftpaket in markantem Power Wagon Design gibt es nun neu in der Bruder Kollektion. Das Spielzeug ist, wie sein großes Vorbild, mit der 4-türigen Kabine, der CREW Cab ausgestattet. Alle Türen sind zum Öffnen und bieten 4 bworld Figuren Platz. Für Fahrkomfort und Geländegängigkeit ist dieses Modell im Maßstab 1:16 mit gefederten Achsen ausgestattet, wobei die Vorderachse mit der enthaltenen Lenkradverlängerung lenkbar ist. Für den Lastentransport im Spielbetrieb kann die Heckklappe geöffnet werden und der Laderaum bietet Platz für Bruder Paletten, Gitterboxen oder Strohballen (Zubehöre 02415 / 02342 nicht im Lieferumfang enthalten). Auch als Zugmaschine ist der RAM einsetzbar. Mit der Anhängerkupplung kann der Pferdeanhänger das Pferd sicher an nahezu jeden Ort bringen, ob auf die Koppel, oder zum gemeinschaftlichen Ausritt, mit dieser Kombination ist alles erreichbar. Das optional erhältliche Light & Sound Modul (Zubehör 02802) kann nach öffnen des Schiebedachs montiert werden und erhöht zusätzlich den Spielwert. Weitere Informationen: Lieferumfang | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Rot | ![](/p.gif) | Material | ABS Synthetik | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:16 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |