Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon 6134 Prozessor 3,2 GHz 24,75 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon 6134 Prozessor 3,2 GHz 24,75 MB L3
Intel Xeon 6134 Prozessor 3,2 GHz 24,75 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36498250
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8067303330302
EAN/GTIN:
     675901468718
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel® Run Sure-Technik umfasst RAS-Funktionen („Reliability, Availability, Serviceability“, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Wartungsfähigkeit), die für eine hohe Zuverlässigkeit und Plattformstabilität sorgen, um die Betriebszeit von Servern, auf denen geschäftskritische Workloads ausgeführt werden, zu maximieren.

Die Intel® Run Sure-Technik umfasst RAS-Funktionen („Reliability, Availability, Serviceability“, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Wartungsfähigkeit), die für eine hohe Zuverlässigkeit und Plattformstabilität sorgen, um die Betriebszeit von Servern, auf denen geschäftskritische Workloads ausgeführt werden, zu maximieren.

Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2666 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
768 GB
786432 MB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Konfliktloser-Prozessor
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten
2
Intel® Volume Management Device (VMD)
Ja
Intel® Run Sure Technology
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Desktop
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512
Skalierbarkeit
S4S
PCI Express CEM Revision
3.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
25344 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Startdatum
Q3'17
Status
Launched
Maximaler Speicher
768 GB
Markenname Prozessor
Intel Xeon Gold Intel Xeon Gold Processor
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Intel Xeon Processors
Intel® Speed Shift-Technologie Version
1,00
Intel® Run Sure Technik Version
1,00
Intel® Volume Management Device (VMD) Version
1,00
Speichergeschwindigkeit (max.)
2666 MHz
Modusbasierte Ausführungskontrolle (MBE) Version
1,00
Anzahl der UPI-Links
3
Betriebsbedingungen
Tcase
79 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
43 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
201 g
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
6134
Grundfrequenz des Prozessors
3.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon®
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
24.75 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
130 W
Stepping
H0
Prozessor Codename
Skylake
ARK Prozessorerkennung
120493
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
76mm x 56.5mm mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 3.2ghz, intel xeon, lga 3647 intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.761,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.943,11*
€ 2.312,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,32*
€ 2.308,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.873,68*
€ 2.229,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.826,82*
€ 2.173,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,50*
€ 2.096,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.