Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Intel Xeon 6136 Prozessor 3 GHz 24,75 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon 6136 Prozessor 3 GHz 24,75 MB L3
Intel Xeon 6136 Prozessor 3 GHz 24,75 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36498259
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8067303405800
EAN/GTIN:
     675901454476
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.

Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.

Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2666 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
768 GB
786432 MB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Konfliktloser-Prozessor
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten
2
Intel® Volume Management Device (VMD)
Ja
Intel® Run Sure Technology
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512
Skalierbarkeit
S4S
PCI Express CEM Revision
3.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
25344 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Startdatum
Q3'17
Status
Launched
Maximaler Speicher
768 GB
Markenname Prozessor
Intel Xeon Gold Intel Xeon Gold Processor
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Intel Xeon Processors
Intel® Speed Shift-Technologie Version
1,00
Intel® Run Sure Technik Version
1,00
Intel® Volume Management Device (VMD) Version
1,00
Speichergeschwindigkeit (max.)
2666 MHz
Modusbasierte Ausführungskontrolle (MBE) Version
1,00
Anzahl der UPI-Links
3
Betriebsbedingungen
Tcase
85 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
6136
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
24
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
24.75 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
150 W
Stepping
H0
Prozessor Codename
Skylake
Prozessor-Code
SR3B2
ARK Prozessorerkennung
120479
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
76mm x 56.5mm mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 3 ghz, intel xeon, lga 3647 intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.194,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.411,94*
€ 2.870,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.388,90*
€ 2.842,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.305,21*
€ 2.743,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.252,58*
€ 2.680,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.194,71*
€ 2.611,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.