Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 16282 120 x 2000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischdecke, stoffähnlich, Airlaid 20 m x 1,2 m dunkelblau
Tischdecke, stoffähnlich, Airlaid 20 m x 1,2 m dunkelblau
Tischdecke, stoffähnlich, Airlaid 20 m x 1,2 m dunkelblau
Artikel-Nr.:
     2813-374-3101
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP16282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
120 x 2000 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Blau
Material
Zellulose
Produkttyp
Tischdecke
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischdecke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
65
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,07*
€ 33,68*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 35,00*
€ 35,00*
3 Tage
40
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 35,00*
€ 35,00*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 35,41*
€ 48,69*
7 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,21*
€ 49,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 67,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.