Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FUAT50020 Panikknopf Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FUAT50020 Panikknopf Alarm
ABUS FUAT50020 Panikknopf Alarm
ABUS FUAT50020 Panikknopf Alarm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36512354
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUAT50020
EAN/GTIN:
     k.A.
Bei Feuer einfach und schnell Hilfe holen
Mit dem Secvest Funk-Feuertaster lässt sich per Knopfdruck unkompliziert und schnell ein Feueralarm absetzen. Der Feueralarm kann auch dann ausgelöst werden, wenn die Zentrale nicht scharf geschaltet ist – die Betätigung des Tasters reicht dafür aus.

Alarm und Notruf getrennt möglich
Sie können selbst entscheiden, ob neben dem akustischen und optischen Alarm zusätzlich ein Anruf an eine Notrufleitstelle erfolgen soll. Bei entsprechenden Batterien (3 V Lithium) hat der Funk-Feuertaster eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2477N
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Merkmale
Zweck
Alarm
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Transmissionsdistanz
100 m
Funkfrequenz
868.6625 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
160 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,77*
€ 301,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.