Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor SportTac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Peltor SportTac
3M Peltor SportTac
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36519926
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100004420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
Weitere Informationen:
Merkmale
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Dämpfungsbewertung (HML)
H=29 M=23 L=16
Dämpfungsbewertung (SNR)
26 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
600 h
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
318 g
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.