Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 506230 Lichtschalter Perleffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 506230 Lichtschalter Perleffekt
Schneider Electric 506230 Lichtschalter Perleffekt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36542843
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     506230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsseltaster
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster elso
Taster 42V/1A Aufputz mit Schriftfeld beleuchtet RENOVIERUNG perlweiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Montagetiefe
28.9 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
24 V
Nennstrom
1 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Perleffekt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, wipptaster weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.