Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC6650GP3 V2.3 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC6650GP3 V2.3 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX Schwarz
LC-Power LC6650GP3 V2.3 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX Schwarz
LC-Power LC6650GP3 V2.3 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX Schwarz
LC-Power LC6650GP3 V2.3 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3660136
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC6650GP3 V2.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die GP3-SERIE von LC-POWER bietet das optimale Verhältnis von Preis und Leistung: durch den hochwertigen 140mm-Lüfter ermöglicht das LC6650GP3 V2.3 ein superleises und stressfreies Arbeiten, sowohl im Büro als auch Zuhause. Trotz der geringen Lautstärke bietet das Netzteil durch das wabenförmige Lüftungsgitter an der Rückseite eine hervorragende Kühlleistung für Ihr System.

Das Netzteil ist mit allen gängigen Anschlüssen des Office- und Midrange-Sektors ausgestattet, neben aktuellen Mainboards können diverse SATA- und PATA-Festplatten bzw. optische Laufwerke angeschlossen werden sowie eine leistungsfähige Grafikkarte mit PCI-Express-V2.0-Anschluss.

Durch moderne Stromspartechnologie wird der Stromverbrauch im Standby-Modus vermindert (0,3W) und die Effizienz Ihres Netzteils auf bis zu 91,05% erhöht.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl der PATA power Verbindungen
2
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
Effizienz
85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
150 x 160 x 90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.