Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 855-301/060-101 Stromtransformator Weiß 60 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 855-301/060-101 Stromtransformator Weiß 60 A
Wago 855-301/060-101 Stromtransformator Weiß 60 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36607554
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-301/060-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
80.9 mm
Gewicht
230 g
Energie
Nominale Stromabgabe
60 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,6879*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,1479*
€ 31,116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,6379*
€ 28,1291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,8579*
€ 26,0109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,4479*
€ 25,523
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,6879*
€ 23,4286
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
ab € 34,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-551
ab € 126,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-001
ab € 260,437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.