Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht AE Handscan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht AE Handscan
Albrecht AE Handscan
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36607639
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     6157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flugfunkscanner
Funkscanner
flugfunkscanner albrecht
flugfunkscanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
660 mm
Länge (mm)
950 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.