Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HSP-200-5 Netzteil 200 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HSP-200-5 Netzteil 200 W Metallisch
MEAN WELL HSP-200-5 Netzteil 200 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36608080
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HSP-200-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
200 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
3.0/115VC, 2.0/230VC A
Leistungsfaktor
0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
88.5 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
204000 h
Sicherheit
UL60950-1,TUV EN60950-1,CCC GB4943 approved
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
200 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
520 g
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.